※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
SPH砥石 #80
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52432644
品番
CA3451
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
3
仕様
【C面取り量】105000、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-4476
走行速度(m/min)
【ベルト】120