※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52432748 品番 RD7807
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)150 トラスコ品番167-2954 走行速度(m/min)【ベルト】3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする