※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
スチールカッター 樹脂用(切削)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52432924
品番
BS1414
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
5
仕様
【C面取り量】3000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-6045