※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
ストレートホールバー ハイスブレード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52432976
品番
KA4604
参考基準価格(税別)
¥43,750
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
Φ1.0〜2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
1.27
仕様
【C面取り量】5000、【R面取り量】6
トラスコ品番
167-4463