KP-AM2320 デジタル温湿度センサー 共立電子産業 52433203

デジタル温湿度センサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52433203 品番KP-AM2320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型・高性能な温湿度複合センサーです。本製品はメーカー校正済で、計測値をデジタルデータの形で出力可能です。

サンプリング周期約2秒 温度精度±0.5℃ 外形寸法(mm)12.1×15.0×4.5(ピン含まず) 再現性(温度)±0.2℃ 湿度精度±3% 湿度測定範囲(%)0〜99.9 出力電圧(ローレベル)300mV、(ハイレベル)VDD(90〜100%) 消費電流(測定時)950μA、(スタンバイ時)10μA 通信方式形式 I2Cまたは単線双方向シリアル 電源電圧(V)3.1〜5.5 分解能(湿度)±0.1%、(温度)±0.1℃ 16bit

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52433203
2021-03-18
用途:
温度湿度管理

通信方式はI2Cということですが、タイミングをμsまで合わせ、リトライループを組んでやっとCRCエラーチェックをクリアできました。それでもログ用途だとデータ落ちが生じます。2個買ったもののI2Cアドレスは変えられないので、多点観測には使いにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52433203
2019-10-02
用途:
PoC開発
株式会社メガチップス 様 (製造業)

即納頂き大変助かりました。
同封させる紙面に記載のURLは本サイトなどからリンクが張られていると尚良いと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする