KP-LEDST108 LEDスティック 共立電子産業 52433465 KP-LEDST108 LEDスティック 共立電子産業 52433465

LEDスティック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52433465 品番KP-LEDST108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。

種類その他 LED使用数(個)76 LED色アイスブルー ケーブル長(cm)48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3 消費電流(mA)160 適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V)DC12
注意
明るさ、色味には個体差があります。
複数並べてご使用の際は事前に確認してからお使いください。
なお、明るさや色味にバラつきがあった場合でも返品、交換はお受けできませんので ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52433465
2021-06-22
用途:
木工用!
MK工房 様 (建設業・工事業)

自作の木工道具の中が暗く見えなかったのがこのLEDで驚くほど明るくなり刃物の交換、メンテナンス時に楽になった。

対象商品:
52433465
2017-11-03
用途:
ディスプレイ

白色となっているが、かなり青い。
それ以外は問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする