※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
ファイバーブラシ ショート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
167-6057
注文コード
52433527
品番
FD3046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
4
仕様
【C面取り量】15000、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-6057
走行速度(m/min)
【ベルト】1200