※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52433563 品番 CA3542
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

深穴、深いスリット等の加工に最適です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)6 仕様【C面取り量】6000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4495 走行速度(m/min)【ベルト】100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする