※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433588
品番
CA3544
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
深穴、深いスリット等の加工に最適です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
10
仕様
【C面取り量】4500、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-4526
走行速度(m/min)
【ベルト】100