※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433615
品番
DB2172
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
2
仕様
【C面取り量】50000、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-4493
走行速度(m/min)
【ベルト】120