※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52433624 品番 DB2182
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(g)50 チャック内径(Φmm)3 仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4438 走行速度(m/min)【ベルト】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする