※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
超硬カッター スパイラルカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433965
品番
BC1748
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
1
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-4540