※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52434263
品番
BC1686
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
2.1
仕様
【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-4452