※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52434297
品番
AD5902
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
0.9
仕様
【C面取り量】100000、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-6035
走行速度(m/min)
【ベルト】325