※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着CBNバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【C面取り量】100000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4441 注文コード52434324 品番AD5905
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)1.5 仕様【C面取り量】100000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4441 走行速度(m/min)【ベルト】170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする