※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着CBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52434385 品番 AD5911
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)6 仕様【C面取り量】70000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4500 走行速度(m/min)【ベルト】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする