HTS-2020 ハイスルーシェード ワタナベ 52434516 HTS-2020 ハイスルーシェード ワタナベ 52434516

ハイスルーシェード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52434516 品番 HTS-2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。
紫外線91%カット

材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 セット内容取付用ロープ3m×2本入り ブラウン 幅(m)2 長さ(m)2 幅(mm)2000 長さ(mm)2000 遮光率(%)85 生地厚(mm)1 厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4 質量(g)545 トラスコ品番148-8121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52434507
2021-04-26
用途:
ベランダの日よけに
その他業種

写真が2メートル×2メートルのシェードなので、2メートル×2メートルのシェードを購入したと思っていました。届いたのは2メートル×1メートルのものでした。商品説明には長さ(mm)2000 幅(mm)1000 とありましたが、写真を見ただけで判断してしまいました。正しい写真を掲載してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。画像に関しまして登録を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする