ワタナベ
ワタナベの 作業台
ワタナベの 作業台アクセサリ
ワタナベの 作業台アクセサリマット
ぴたマット ループ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10組)
色
ブラウン
トラスコ品番
177-1895
注文コード
52434577
品番
KPL-3012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・トラスコ品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
トラスコ品番
177-1895
色
ブラウン
用途
床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
材質
表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
450
奥行(mm)
305
注意
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。