KPL-4531 ぴたマット ループ ワタナベ 52434647 KPL-4531 ぴたマット ループ ワタナベ 52434647 KPL-4531 ぴたマット ループ ワタナベ 52434647 KPL-4531 ぴたマット ループ ワタナベ 52434647

ぴたマット ループ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10組) 注文コード 52434647 品番 KPL-4531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。

トラスコ品番177-1907 ローズ 用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください 材質表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂 厚さ(mm)4 質量(g)450 奥行(mm)305
注意
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする