ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天津すだれ 掛ず
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8本)
注文コード
52434787
品番
FS-1718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番
177-1902
材質
天然葦、竹、綿糸
質量(g)
1625
長さ(m)
1.78
幅(m)
1.76