ISK-MP15LF コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 52434805 ISK-MP15LF コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 52434805 ISK-MP15LF コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 52434805 ISK-MP15LF コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 52434805

コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52434805 品番ISK-MP15LF
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。
小型・軽量です。
モーター部分が360°回転します。
普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。
1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。

電圧(V)DC36 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15 質量(kg)7.9 用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする