画像準備中

組立式小型ラック SMCKT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52434813 品番SMCKT9-5050M-K
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック

付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書 仕様マウントアングル移動 幅(mm)530 質量(kg)19 マウントアングル・レール:ブラック(N-1) 高さ(mm)500 奥行(mm)500 内容キット出荷 寸法X(mm)380(アンカーボルト取付ピッチ) 寸法D1(mm)200 寸法D2(mm)100 板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3 ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能) 寸法Y(mm)370(アンカーボルト取付ピッチ) 設置場所屋内用据置型 色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン) タップ寸法M5 収納機器EIA規格19インチユニット パネル取付有効スペース9U(U=44.45)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする