画像準備中

増設用分電盤

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 縦(mm)320 横(mm)370 注文コード52436238 品番SFLK2B3T3U
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は縦・横など20種類から選べます 他の種類を見る

既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤

縦(mm)320 横(mm)370 深さ(mm)110 仕様フタ付 質量(kg)6 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)プラスチック 種類ホーム分電盤 使用場所屋内用、露出形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする