曜日別特売
NS50SU 70B-P-0508 ノーバックラッシ 協育歯車 52436275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーバックラッシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数70
モジュール0.5
歯幅(mm)5
内容量1個注文コード52436275品番NS50SU 70B-P-0508
参考基準価格(税別)¥27,550販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
モジュール0.5歯数70材質ステンレス(SUS304表面処理:テフロン系処理)付属品セットスクリュートラスコ品番149-4531形状BW全長(mm)13歯幅(mm)5質量(g)45.7穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)36歯形並歯基準円直径(Φmm)35ハブ長さL(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする