河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
引込MCB3P3E50A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436292
品番
SFLK2352G
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
質量(kg)
5
材質
プラスチック
形式
屋内用・露出型
仕様
フタ付
外形寸法(mm)
320×370×110