河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
引込MCB3P3E100A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52436335
品番
SFLK2312G
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様
フタ付
材質
プラスチック
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
形式
屋内用・露出型
外形寸法(mm)
320×370×110