河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52436423
品番
SFLK12G
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様
フタ付
材質
プラスチック
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
形式
屋内用・露出形
外形寸法(mm)
320×193×110