H1S 26R-A-B ヘリカル H1S 協育歯車 52436503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリカル H1S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数26
トラスコ品番149-5227
内容量1個注文コード52436503品番H1S 26R-A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030

歯部高周波焼入HRC47~53です。

用途
一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用
モジュール1歯数26材質S45C(機械構造用炭素鋼)付属品セットスクリュー×2トラスコ品番149-5227形状B1全長(mm)22質量(kg)0.15歯幅(mm)12穴径(Φmm)10圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)32歯形並歯ねじれ角(°)45基準円直径(Φmm)36.77歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじls5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする