曜日別特売
S1D 36B-A-0605 平歯車 S1D 協育歯車 52438637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数36
36
120
32
34
35
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
70
72
80
90
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
14
形状B1
歯幅(mm)6
穴径(Φmm)5
内容量1個注文コード52438637品番S1D 36B-A-0605
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1歯数36材質ポリアセタール白色(機械加工用)付属品セットスクリュートラスコ品番149-5383形状B1全長(mm)14歯幅(mm)6質量(g)13.3穴径(Φmm)5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)24歯先円直径(mm)38歯形並歯基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじM2-M4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする