曜日別特売
S1D 40B-M-0608 平歯車 S1D 協育歯車 52438689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
歯数40
40
120
32
34
35
36
38
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
70
72
80
90
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
14
形状B1
歯幅(mm)6
穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード52438689品番S1D 40B-M-0608
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1歯数40材質ポリアセタール白色(機械加工用)トラスコ品番149-5388セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1.4(ステンレス)形状B1全長(mm)14歯幅(mm)6質量(g)13.2穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)20歯先円直径(mm)42歯形並歯基準円直径(Φmm)40ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする