※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
歯数
64
64
64
120
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
70
72
80
90
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
14
形状
B1
B1
A1
歯幅(mm)
6
6
12
8
穴径(Φmm)
5
5
8
6
4
Φ6
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52438874
品番
S1D 64B-A-0605
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
1
歯数
64
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-5407
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
6
質量(g)
31.9
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
24
歯先円直径(mm)
66
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
64
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9~10級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4