※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1DB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
20
100
120
20
25
32
36
40
45
48
50
70
80
90
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52438996
品番
S1DB 20B-P-1008
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
1
歯数
20
材質
ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-5520
形状
Bm
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
質量(g)
16.8
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
22
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
20
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9~10級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4