曜日別特売
S1DB 25B-P-1008 平歯車 S1DB 協育歯車 52439005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1DB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数25
内容量1個注文コード52439005品番S1DB 25B-P-1008
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1歯数25材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)付属品セットスクリュートラスコ品番149-5521形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10質量(g)18穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)20歯先円直径(mm)27歯形並歯基準円直径(Φmm)25ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする