曜日別特売
S1S 100A-E-0612 平歯車 S1S 協育歯車 52439145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数100材質S45C(機械構造用炭素鋼)基準円直径(Φmm)100注文コード52439145品番S1S 100A-E-0612
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モジュール1歯数100材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-5868形状A1全長(mm)6付属品キー材歯幅(mm)6質量(g)364.3穴径(Φmm)12圧力角(°)20歯先円直径(mm)102歯形並歯基準円直径(Φmm)100キー溝(b2×t2)(mm)4×1.8歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする