協育歯車
平歯車 S1S
モジュール
1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
内容量
1個
全387種類を絞り込む
歯数
選択してください
8
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
75
80
84
85
90
96
100
105
110
115
120
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
選択してください
A1
B1
K2
L1
L2
387種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52439145
S1S 100A-E-0612
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5868
A1
6
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52439215
S1S 100A-M-0610F
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5867
A1
6
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439224
S1S 100A-M-1010F
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5870
A1
10
¥
3,110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439233
S1S 100B-A-0610
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5876
B1
16
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439249
S1S 100B-A-0612
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5877
B1
16
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439258
S1S 100B-A-0615
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5878
B1
16
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439276
S1S 100B-A-1015
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5880
B1
20
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
52439319
S1S 100B-M-0610
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5883
B1
16
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52439328
S1S 100B-M-1012
100
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6445
B1
20
¥
4,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439346
S1S 105A-M-1010F
105
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6448
A1
10
¥
3,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
52439373
S1S 10L-M-1208
10
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6516
L1
60
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52439389
S1S 10L-M-1212F
10
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6517
L2
60
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
52439398
S1S 110A-M-0610F
110
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6451
A1
6
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439407
S1S 110A-M-1010F
110
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6862
A1
10
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52439416
S1S 110B-M-0610F
110
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6452
B1
16
¥
4,340
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439434
S1S 115A-M-0610F
115
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6454
A1
6
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439513
S1S 120A-E-1012
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6464
A1
10
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439556
S1S 120A-M-0610F
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6458
A1
6
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52439565
S1S 120A-M-1010F
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6462
A1
10
¥
4,050
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439574
S1S 120B-A-0610
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6468
B1
16
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439583
S1S 120B-A-0612
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6469
B1
16
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439608
S1S 120B-A-1012
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6472
B1
20
¥
6,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
52439617
S1S 120B-A-1015
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6473
B1
20
¥
6,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
52439626
S1S 120B-A-1016
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6474
B1
20
¥
6,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439653
S1S 120B-M-0610
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6476
B1
16
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
52439669
S1S 120B-M-1012
120
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6477
B1
20
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439678
S1S 13K-A-1206
13
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6478
K2
30
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
52439687
S1S 14A-M-0805F
14
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6479
A1
8
¥
520
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
52439705
S1S 14A-M-1206
14
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6481
A1
12
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439714
S1S 14B-M-0805
14
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6482
B1
16
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439723
S1S 14K-A-0806
14
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6483
K2
25
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
52439739
S1S 14K-A-1206
14
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6484
K2
30
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
52439748
S1S 15A-M-0805F
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6485
A1
8
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
52439757
S1S 15A-M-0806
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6486
A1
8
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
52439766
S1S 15A-M-1206
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6487
A1
12
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439775
S1S 15B-M-0805
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6488
B1
16
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439784
S1S 15K-A-0806
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6489
K2
25
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
52439793
S1S 15K-A-1206
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6490
K2
30
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439809
S1S 16A-M-0805F
16
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-4491
A1
8
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439818
S1S 16A-M-0806
16
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-4492
A1
8
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
52439827
S1S 16A-M-1208
16
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-4493
A1
12
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439836
S1S 16B-M-0805
16
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-4494
B1
16
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439845
S1S 16K-A-1208
16
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-4495
K2
30
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52439854
S1S 17A-M-0805F
17
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6491
A1
8
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439879
S1S 17B-M-0805
17
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6493
B1
16
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439888
S1S 17K-A-0808
17
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6494
K2
25
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52439897
S1S 17K-A-1208
17
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6495
K2
30
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439906
S1S 18A-M-0805F
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6496
A1
8
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
52439915
S1S 18A-M-0806
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-6497
A1
8
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439958
S1S 19A-M-0806F
19
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5888
A1
8
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ