※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
16
注文コード
52439836
品番
S1S 16B-M-0805
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
16
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
160-4494
形状
B1
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
質量(g)
18.5
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
13
歯先円直径(mm)
18
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
16
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級