河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
引込開閉器盤 PNKS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
350
横(mm)
350
注文コード
52442452
品番
PNKS301SK
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦・横
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
縦(mm)
350
横(mm)
350
深さ(mm)
120
質量(kg)
14
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
仕様
コンデンサ取付スペース付、165×100×60(最大75μF)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
1
スイッチ形番
NB 33E-30MW
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P30A