画像準備中

引込開閉器盤 PNKOB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数2 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 縦(mm)415 注文コード52442538 品番PNKOB502K
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は分岐回路数・色・縦など28種類から選べます 他の種類を見る

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)

縦(mm)415 横(mm)400 深さ(mm)160 質量(kg)16 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数2 スイッチ形番NB 53-50 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P50A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする