曜日別特売
S2.5S 30B-M-2512H 平歯車 S2.5S 協育歯車 52443126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数30
内容量1個注文コード52443126品番S2.5S 30B-M-2512H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120

小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5歯数30材質機械構造用炭素鋼(S45C)トラスコ品番149-5923形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25質量(g)1340穴径(Φmm)12圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)65歯先円直径(mm)80歯形並歯基準円直径(Φmm)75ハブ長さL(mm)20歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする