河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
引込開閉器盤 PEKS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
350
横(mm)
600
注文コード
52443633
品番
PEKS601NK
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦・横
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
縦(mm)
350
横(mm)
600
深さ(mm)
120
質量(kg)
16
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
仕様
コンデンサ取付スペース付、165×210×60(最大150μF)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
1
スイッチ形番
ZS 103-60-100
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
ELB3P60A(100mA)