引込開閉器盤 PEKS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ(マンセル5Y7/1) 縦(mm)500 横(mm)600 注文コード52443703 品番PEKS101N
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は色・縦・横など8種類から選べます 他の種類を見る

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付

縦(mm)500 横(mm)600 深さ(mm)120 質量(kg)16 ベージュ(マンセル5Y7/1) 仕様コンデンサ取付スペース付、165×210×60(最大150μF) 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 スイッチ形番ZS 103-100-100 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量ELB3P100A(100mA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする