縦(mm)1700
横(mm)500
深さ(mm)160
質量(kg)64
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
スイッチMCB3P100A×1
板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数20
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量MCB3P200A
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
分岐スペース数0
付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P