河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NX-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
注文コード
52445688
品番
NX53S-40WXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
40
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個
質量(kg)
0.74
外形寸法(mm)
75×130×68
定格絶縁電圧(V)
AC660
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
汎用形
定格遮断容量(kA)
10(AC200V)/10(AC240V)/10(AC380V)/7.5(AC415V)/5(AC500V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
50