画像準備中

ノーヒューズブレーカ NX-S

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)200 注文コード52446345 品番NX223S-200FWXL
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は定格電流・極数・素子数など152種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)200 接続可能電線(mm2)150 極数・素子数3P3E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)105×165×68 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式圧着端子(M8) 主な用途汎用形 定格遮断容量(kA)65(AC200V)/65(AC240V)/35(AC380V)/35(AC415V)/25(AC500V)/7.5(AC660V)/7.5(AC690V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする