定格電流(A)175
接続可能電線(mm2)150
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)105×165×68
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式圧着端子(M8)
主な用途汎用形
定格遮断容量(kA)65(AC200V)/65(AC240V)/35(AC380V)/35(AC415V)/25(AC500V)/7.5(AC660V)/7.5(AC690V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)225