※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S50B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
65
100
105
110
42
45
48
55
56
58
64
65
68
72
75
84
85
95
形状
B2
A1
B2
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52446626
品番
S50B 65B-P-0203
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
歯数
65
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7190
形状
B2
全長(mm)
7.5
質量(g)
16.8
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
33.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
32.5
ハブ長さL(mm)
5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
2.5