縦(mm)1100横(mm)500深さ(mm)160質量(kg)52色ベージュ(マンセル5Y7/1)板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1分岐回路数20主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P150A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個