※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
歯数
16
16
16
18
20
25
28
30
10
120
12
14
15
32
36
45
48
50
54
56
60
64
70
75
80
90
形状
K2
K1
B1
K2
L1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447807
品番
S50SU 16K-A-0804
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
歯数
16
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7005
形状
K2
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
質量(g)
6.2
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
9
歯先円直径(mm)
9
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
8
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3