※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
20
20
20
16
18
10
120
12
14
15
25
28
30
32
36
45
48
50
54
56
60
64
70
75
80
90
形状
L1
K1
B1
K2
L1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447859
品番
S50SU 20L-M-0806
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
歯数
20
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7219
形状
L1
全長(mm)
80
歯幅(mm)
8
質量(g)
21.1
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
6(h9)
歯先円直径(mm)
11
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
L22R50
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級