曜日別特売
S50SU 32B-A-0506 平歯車 S50SU 協育歯車 52447895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数32
32
120
36
45
48
50
54
56
60
64
70
75
80
90
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
形状B1
内容量1個注文コード52447895品番S50SU 32B-A-0506
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5歯数32材質SUS304(ステンレス鋼棒)トラスコ品番149-7224形状B1全長(mm)13歯幅(mm)5質量(g)12穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)17歯形並歯基準円直径(Φmm)16ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじM2-M3取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする